Motion
V190 HSB 1.375"ALÉSAGE 5/16"X5/32" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V190 , diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354313
N° MFRV190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS
Prix617.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V190 , diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354313
N° MFRV190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS
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
Prix617.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    V190
  • Poids
    8.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392866
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254143

Aperçu

Description du fabricant
7392866 V190 HSB BORE 1.3750 PO