Motion
V190 HSB ALÉSAGE 1.875" 1/2"X1/4" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V190 HSB 1.875" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V190 , diamètre de 1.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354317
N° MFRV190 HSB 1.875" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS
Prix536.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V190 HSB 1.875" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V190 , diamètre de 1.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354317
N° MFRV190 HSB 1.875" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS
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
Prix536.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    V190
  • Poids
    7.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392869
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254174
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254174

Aperçu

Description du fabricant
7392869 V190 HSB BORE 1.8750 PO