Motion
V190 HRB VIVA HUB

REXNORD INC
V190 HRB VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392862
N° D’ARTICLE MI02354324
N° MFRV190 HRB VIVA HUB
Prix401.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V190 HRB VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392862
N° D’ARTICLE MI02354324
N° MFRV190 HRB VIVA HUB
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
Prix401.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    V190
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.6200 po
  • Longueur du moyeu
    2.0500 po
  • Diamètre de l’épaulement
    4.3400 po
  • Poids
    8.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord V Series Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hubs size(s) V190 with a 4.620-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Alésage brut (HRB)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392862
  • Numéro CUP du fabricant
    793699253726
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • Capacité de couple
    412 N-m
  • CUP_NON
    793699253726

Aperçu

Description du fabricant
7392862 V190 HRB VIVA HUB