Motion
V215 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V215 CLOSE CPLG ELEMENT

7392666 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V215
N° D’ARTICLE MI02354328
N° MFRV215 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix518.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V215 CLOSE CPLG ELEMENT

7392666 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V215
N° D’ARTICLE MI02354328
N° MFRV215 CLOSE CPLG ELEMENT
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
Prix518.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    213 mm
  • Code de taille de raccord
    V215
  • Extérieur Diamètre  
    213 mm
  • Longueur totale
    8.3858 po
  • Poids
    9.6 kg

Détails

  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    9.32 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392666
  • Numéro CUP du fabricant
    793699252934
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    5859.1634 lb-po
  • CUP_NON
    793699252934

Aperçu

Description du fabricant
7392666 V215 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD