Motion
NU 318 ECJ

SKF
NU 318 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02355263
N° MFRNU 318 ECJ
Prix1,479.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 318 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02355263
N° MFRNU 318 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,479.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.81 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577039934
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577039934

Aperçu

Description du fabricant
NU 318 ECJ BRG