Motion
180H MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
180H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02355611
N° MFR180H CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
180H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02355611
N° MFR180H CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    77.94 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    35.48 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    53.51 mm
  • Diamètre de la broche
    17.46 mm
  • Diamètre du rouleau
    35.71 mm
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900529200

Aperçu

Description du fabricant
180H MAILLON DE CONNEXION CP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon