Motion
KB40-PP-AS
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 3.1496 po, capacité de charge de 1438.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355772
N° MFRKB40-PP-AS
Prix356.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 3.1496 po, capacité de charge de 1438.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355772
N° MFRKB40-PP-AS
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
Prix356.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    3.1496 po
  • Largeur totale
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1438.849 lbf
  • Capacité de charge
    6400 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    Ko
  • Capacité de charge statique
    1258.993 lbf
  • CUP_NON
    4012802458596

Aperçu

Description du fabricant
KB40-PP-AS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon