Motion
BHSS 20
Contre-écrou Bearhug - Filetage 3.918-12 , diamètre extérieur 5.1880 po, diamètre de face 4.8130 po, largeur 0.8440 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02356125
N° MFRBHSS 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 3.918-12 , diamètre extérieur 5.1880 po, diamètre de face 4.8130 po, largeur 0.8440 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02356125
N° MFRBHSS 20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    44700 lb
  • Visage Diamètre  
    4.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1880 po
  • Largeur totale
    0.8440 po
  • Filetage Taille  
    3.918-12

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT BHSS 20