Motion
C4C11FB3D
Moteur à usage général - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02356302
N° MFRC4C11FB3D
Prix862.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02356302
N° MFRC4C11FB3D
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
Prix862.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.31 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 0.17 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1200 tr/min, cadre 48 , TEFC
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    54.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.13 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006115
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720006115
  • Tension
    115/208-230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
102013.00,1/6HP,48,1200RPM,1PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.