Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure16.9 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.6653 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205HRR2-B AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 205KRR2-NR-667 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale hexagonal de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.6653 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant205KRR2-NR-667
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106970026