Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Taille de la vis10-32 x 5/8
- Taille du filetage10-32 x 5/8
- Poids0.84 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- TypeAccouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
- CUP_NON662786017643