Motion
K511M
Gants de travail à usage général - taille moyenne, enduits de PVC, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02360627
N° MFRK511M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille moyenne, enduits de PVC, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02360627
N° MFRK511M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Motif croisé
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • CUP_NON
    821812017723

Aperçu

Description du fabricant
K511M GANTS GRIP N - HOMME
  • Le revêtement en PVC N-Tread offre une adhérence antidérapante et une résistance exceptionnelle à l’abrasion
  • La conception sans coutures ne frotte pas et ne se déchire pas
  • Dextérité supérieure du doigt
  • Le revêtement en PVC réversible offre une excellente prise et une durée de vie prolongée
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Applications : assemblage automobile, électronique, travaux d’entretien général, assemblage léger, fabrication, manipulation de petites pièces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté