Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - P
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementMotif croisé
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectées21 CFR, FDA, USDA
- CUP_NON821812017693
Aperçu
- Le revêtement en PVC N-Tread offre une adhérence antidérapante et une résistance exceptionnelle à l’abrasion
- La conception sans coutures ne frotte pas et ne se déchire pas
- Dextérité supérieure du doigt
- Le revêtement en PVC réversible offre une excellente prise et une durée de vie prolongée
- Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
- Applications : assemblage automobile, électronique, travaux d’entretien général, assemblage léger, fabrication, manipulation de petites pièces