Motion
81/1162M
Gants de travail tout usage Smitty - taille moyenne, enduits de nitrile, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02360636
N° MFR81/1162M
Prix52.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage Smitty - taille moyenne, enduits de nitrile, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02360636
N° MFR81/1162M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Smitty
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    821812017907

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 81/1162M SMITTY - HOMME
  • Offre une protection contre la chaleur intermittente jusqu’à 400°F
  • Le revêtement de la paume en nitrile offre une excellente prise et une durée de vie prolongée
  • La conception en tricot permet aux mains de respirer, contrairement aux gants de laminage à chaud coupés/cousus
  • Disponible avec des poignets allongés pour une protection supplémentaire au-dessus du poignet.
  • La nouvelle version à l’épreuve de la vapeur du broyeur à chaud a une conception à trois couches
  • La couche intérieure en coton procure un confort aux mains et évacue la transpiration loin de la peau
  • La couche extérieure offre une excellente prise
  • La couche protectrice entre les gants offre une résistance à la vapeur
  • Les trois travaillent ensemble pour fournir une solution légère pour travailler dans des applications chaudes et vapeuruses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté