Motion
6797R-10
Gants résistants aux produits chimiques, 18 po G, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02360880
N° MFR6797R-10
Prix17.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 18 po G, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02360880
N° MFR6797R-10
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
Prix17.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Épaisseur
    18.00 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Application
    Fabrication, transformation des aliments, fabrication de batteries, transformation de pâtes de papier, sablage, applications de sablage de granulés, manipulation de carburant, raffineries, maçonnerie, protection du béton et du chrome hexavalent
  • Matériau de revêtement
    Résistant aux produits chimiques; résistant à l’eau
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Flanelle
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Neo Grab
  • Normes respectées
    CE 0123, EN 388 3221, EN374-2, EN374-3
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    038054466800

Aperçu

Description du fabricant
NÉOPRÈNE 6797R-10 , PRISE BRUTE, DOUBLÉ