Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA1
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainAmbidextre
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/Acier inoxydable
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM, CE Catégorie II
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON038054909970