Motion
UEL309-112D1

NTN
UEL309-112D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.3110 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02362435
N° MFRUEL309-112D1
Prix261.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL309-112D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.3110 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02362435
N° MFRUEL309-112D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix261.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1417 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.3110 po
  • Poids
    3.131 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL309-112
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652659
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    ULE3
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359652659

Aperçu

Description du fabricant
UEL309-112D1 BRG