Motion
27678 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 7 PO X NH A MED

3M
27678 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02365212
N° MFR27678 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27678 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02365212
N° MFR27678 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7.0000 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Raffinage, nettoyage, finition, irradiation, mélange, ébavurage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500152238
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276786
  • Application du matériel
    Préparation de la peinture, ébavurage léger, finition, élimination de la rouille, raffinage, ponçage intermédiaire, ponçage à usage général, élimination du revêtement, mélange
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011276786

Aperçu

Description du fabricant
27678 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes