Motion
D3504S-36
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365764
N° MFRD3504S-36
Prix2,213.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365764
N° MFRD3504S-36
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
Prix2,213.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    47 x 9 x 13 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT SUR LE D3504S-36 20 DEG