Motion
D3508S-72
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365820
N° MFRD3508S-72
Prix3,837.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365820
N° MFRD3508S-72
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
Prix3,837.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    84.19 x 12.5 x 20.44 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    242 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3508S 72 20 DEG. FORMATION INTÉGRÉE