Motion
E4614S-36
Tringle d’entraînement à port plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366250
N° MFRE4614S-36
Prix2,936.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement à port plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366250
N° MFRE4614S-36
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
Prix2,936.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    47.5 x 12.75 x 16.75 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    227 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRA E4614S-36 À CEINTURE PLATE ACT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good