Motion
1R35X43X22

NTN
1R35X43X22

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI02366751
N° MFR1R35X43X22
Prix48.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R35X43X22

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI02366751
N° MFR1R35X43X22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Diamètre extérieur
    43 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R35X43X22 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 43 mm et une largeur globale de 22 mm, pesant 0.183 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252316
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252316

Aperçu

Description du fabricant
1R35X43X22 COURSE INTÉRIEURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon