Motion
TSN 524 C

SKF
TSN 524 C

Joint d’étanchéité de roulement - Feutre, diamètre de 110 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 6.4375 po, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367086
N° MFRTSN 524 C
Prix393.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 524 C

Joint d’étanchéité de roulement - Feutre, diamètre de 110 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 6.4375 po, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367086
N° MFRTSN 524 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix393.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4375 po
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    1.05 lb
  • Largeur
    0.5512 po, 14 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570736625

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 524 C POUR HSG FENDU