Motion
TSN 620 A

SKF
TSN 620 A

Alésage de 90 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 6.5938 po, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02367116
N° MFRTSN 620 A
Prix277.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 620 A

Alésage de 90 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 6.5938 po, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02367116
N° MFRTSN 620 A
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
Prix277.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    6.5938 po
  • Largeur totale
    11 mm
  • Largeur
    0.4331 po, 11 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 620 A JOINT POUR HSG FENDU