Motion
TSN 532 C

SKF
TSN 532 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 140 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 208.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367207
N° MFRTSN 532 C
Prix488.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 532 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 140 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 208.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI02367207
N° MFRTSN 532 C
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
Prix488.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    208.50 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    2.21 lb
  • Largeur
    0.5512 po, 14 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570079012

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 532 C POUR HSG FENDU