Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesManchon intégré
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1682, ASTM D1777-64, ASTM D2261, ASTM D3776-85
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Nombre de poches0
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé
Aperçu
- Couleur : Blanc
- Lakeland est une entreprise enregistrée qui fabrique selon les spécifications ISO 9001
- Paquet de caisse 25