Motion
102040
Ensemble écran facial et harnais - Couleur transparente pour fenêtre, Revêtement de fenêtre sans revêtement, Matériau de fenêtre PETG
N° D’ARTICLE MI02367539
N° MFR102040
Price$5.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble écran facial et harnais - Couleur transparente pour fenêtre, Revêtement de fenêtre sans revêtement, Matériau de fenêtre PETG
N° D’ARTICLE MI02367539
N° MFR102040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    10 x 20 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    10 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    20 po

Details

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Type de harnais
    Harnais
  • Type
    Écran facial et harnais
  • CUP_NON
    766868102040
  • Ventilation
    Non ventilé
  • Revêtement de fenêtre
    Sans revêtement
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    PETG

Aperçu

Description du fabricant
102040 10 x 20 po 0,040 VISIÈRE PETG
  • Protection maximale
  • Cinq trous de système perforés, conçus pour s’adapter au harnais Crews
  • Accepte le harnais de verrouillage à came de la plupart des fabricants
  • Film protecteur détachable pour empêcher le bouclier de s’égratigner lors du transport (doit être retiré avant l’utilisation)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté