Motion
181560
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02367549
N° MFR181560
Prix5.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02367549
N° MFR181560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • CUP_NON
    766868181564
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    PETG
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
181560 8X15 1/2" .060 VISIÈRE PC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté