Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau du cadrePVC
- Matériau du serre-têteCaoutchouc
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868223011
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Le corps en PVC permet un ajustement confortable par-dessus les lunettes de prescription
- Protège contre les chocs, les particules volantes et les débris
- Matériau du serre-tête en caoutchouc
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire