Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreRouge
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreRouge
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsTempête
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesRouge
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868001305
Aperçu
- Lentille enveloppante en polycarbonate léger
- Traité avec un revêtement résistant aux rayures Duramass®
- Les branches à cliquet combinées à des serre-têtes en caoutchouc antidérapant créent un ajustement personnalisé pour pratiquement toutes les tailles de tête
- Le pont nasal universel convient à une variété de profils faciaux
- Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1 (certains articles de ce style répondent également aux normes de sécurité CE européennes (EN166), australiennes (AS/NZS1337) et CSA Z94.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation