Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Anneau intérieur Largeur3.5000 po
- Anneau extérieur Largeur1.7500 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Largeur totale3.2500 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant550153
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Type de jointJoint en feutre
- SérieERCI
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288479710
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease