Motion
6201 2ZNRJEM

SKF
6201 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02374439
N° MFR6201 2ZNRJEM
Prix40.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6201 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02374439
N° MFR6201 2ZNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6201 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications • Par conséquent, ils sont disponibles dans de nombreuses exécutions et tailles
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6201 2ZNRJEM comprend un diamètre d’alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201 2ZNRJEM
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7.28 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.1 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316576612626

Aperçu

Description du fabricant
6201 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications
  • Par conséquent, ils sont disponibles en plusieurs exécutions et tailles