Motion
WT-07
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.0780 po de diamètre extérieur, 1.6760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI02375083
N° MFRWT-07
Prix5.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.0780 po de diamètre extérieur, 1.6760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI02375083
N° MFRWT-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3960 po
  • Visage Diamètre  
    1.6760 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.0780 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NT-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WT
  • CUP_NON
    751968740704

Aperçu

Description du fabricant
WT-07 LAVE-VERROUILLAGE