Motion
6206-2RLDNR C3

PEER BEARING CO (SKF)
6206-2RLDNR C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02375476
N° MFR6206-2RLDNR C3
Prix30.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6206-2RLDNR C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02375476
N° MFR6206-2RLDNR C3
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
Votre prix30.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6206-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6206-2RLDNR C3 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2RLDNR C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106986287

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6206-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL