Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Diamètre du trou4-3/8 po
- Largeur du boîtier5.9450 po
- Largeur de la bague intérieure2.9370 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Longueur totale8.1875 po
- Fente Espacement4.7500 po
- Poids16.31 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX13-40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250244447
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250244447