Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible en mélange de caoutchouc léger doublé de polyéthylène qui est le choix idéal pour manipuler la peinture et les produits liés à la peinture dans une variété d’applications.
- ApplicationTransfert de pression plus faible des émaux, des laques et autres finitions, équipement robotisé de pulvérisation de peinture, pulvérisation manuelle de peinture, pulvérisation de fluides antirouille automobile, transfert de produits chimiques à basse température
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauProduit de peinture de marque, mélange de caoutchouc noir
- Type de tuyauFlexible de transfert de produit de peinture moyenne pression
- Numéro CUP du fabricant822353040867
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de transfert de produit de peinture moyenne pression série A4143
- TypeTuyau de transfert de produit de peinture
- CUP_NON822353040867
Aperçu
- Excellente résistance aux fluides de peinture, laques et solvants . . . voir le tableau de résistance chimique, en référence aux matériaux de l'âme et du couvercle. Excellente flexibilité Longueurs monopièces légères sans silicone Compatible avec les raccords de pulvérisation populaires, tels que Binks et DeVilbiss Excellentes propriétés par temps froid Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!