Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 25
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Pression de contact du moyeu11458 psi
- Longueur jusqu’à Alésage96 mm
- Poussée transmise maximale231223 N
- Extérieur Diamètre120 mm
- Longueur totale96 mm
- Taille de la visM10 x 25
- Poids9.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT8095
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis10983 Nm
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB800
- Force axiale transmissible51981 lbf
- CUP_NON662345061674