Motion
B802200
Bagues sans clé - série B800 , 2.0000 po DI, 2.7950 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376579
N° MFRB802200
Prix327.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 2.0000 po DI, 2.7950 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376579
N° MFRB802200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix327.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    9068 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1890 po
  • Poussée transmise maximale
    20693 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.7950 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Poids
    3.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B802200
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1724 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    20693 lbf
  • CUP_NON
    662345044882

Aperçu

Description du fabricant
B802200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B800 2 PO

Vous pourriez également aimer