Motion
B401120
Bagues sans clé - série B400 , DI 120 mm, DI 165 mm, LTB 33 mm
N° D’ARTICLE MI02376748
N° MFRB401120
Prix326.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 120 mm, DI 165 mm, LTB 33 mm
N° D’ARTICLE MI02376748
N° MFRB401120
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
Prix326.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    26251.8 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    33 mm
  • Poussée transmise maximale
    292569 N
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 30
  • Poids
    5.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    123 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401120
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    17553 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    65772.1 lbf
  • CUP_NON
    662345043595

Aperçu

Description du fabricant
B401120 B400 120MM X 165MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer