Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Pression de contact du moyeu24448 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.3580 po
- Poussée transmise maximale24286 lb
- Extérieur Diamètre3.3460 po
- Longueur totale1.3580 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation25 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302203
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2214 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible24286 lb
- CUP_NON662345043304