Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Taille de l’alésage2.5000 po
- Pression de contact du moyeu24609 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.3580 po
- Poussée transmise maximale27322 lb
- Extérieur Diamètre3.7400 po
- Longueur totale20 mm
- Taille de la visM8x25
- Poids2.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation25 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302208
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2846 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB103
- Force axiale transmissible27322 lbf
- CUP_NON662345043335