Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage8.86 po
- Pression de contact du moyeu24656.4 psi
- Poussée transmise maximale97810.3 lbf
- Extérieur Diamètre200 mm
- Taille de la visM14 x 40
- Épaisseur2.17 po
- Poids12 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation183 N-m
- Couple maximum transmis32631 N-m
- Nombre de vis verrouillées10
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible97810.3 lbf