Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu136
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale43645 N
- Extérieur Diamètre50 mm
- Taille de la visM6x20
- Poids0.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB301025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis546 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB103
- Force axiale transmissible9811.8 lbf
- CUP_NON662345043069