Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Pression de contact du moyeu124
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale43645 N
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301028
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis611 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- Force axiale transmissible9811.7818 lbf
- CUP_NON662345058742