Motion
B301030
Bagues sans clé - série B103 , DI 30 mm, DI 55 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376870
N° MFRB301030
Prix90.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , DI 30 mm, DI 55 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376870
N° MFRB301030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17984.7 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    43645 N
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    14 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B301030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    655 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    9811.8 lbf
  • CUP_NON
    662345043076

Aperçu

Description du fabricant
B301030 B103 30MM X 55MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer