Motion
B301070
Bagues sans clé - série B103 , DI 70 mm, DI 110 mm, LTB 40.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376883
N° MFRB301070
Prix191.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , DI 70 mm, DI 110 mm, LTB 40.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376883
N° MFRB301070
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
Prix191.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    25671.7 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    40.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    175750 N
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    1.5945 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Poids
    3.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    68 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B301070
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6151 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    39510.1 lbf
  • CUP_NON
    662345043137

Aperçu

Description du fabricant
B301070 B103 70MM X 110MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer