Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Pression de contact du moyeu24366.3 psi
- Longueur jusqu’à Alésage40.5 mm
- Poussée transmise maximale197719 N
- Extérieur Diamètre130 mm
- Longueur totale24 mm
- Taille de la visM10x30
- Poids4.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation68 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB301090
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis8897 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB103
- Force axiale transmissible44449.0 lbf
- CUP_NON662345043151