Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu14213.69 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale31481 N
- Extérieur Diamètre50 mm
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6x20
- Poids0.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB601025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis394 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB106
- Force axiale transmissible7077.2085 lbf
- CUP_NON662345044066