Motion
T601260
Bagues sans clé - DI 260 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376912
N° MFRT601260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 260 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376912
N° MFRT601260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 45
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Pression de contact du moyeu
    135
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    828366 N
  • Extérieur Diamètre  
    325 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 45

Détails

  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T601260
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    107688 N-m
  • CUP_NON
    662345060813

Aperçu

Description du fabricant
T601260 B106-260X325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer