Motion
B601045
Bagues sans clé - série B106 , DI 45 mm, DI 75 mm, LTB 34.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376920
N° MFRB601045
Prix66.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 45 mm, DI 75 mm, LTB 34.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376920
N° MFRB601045
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
Prix66.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18565 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    34.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    72167 N
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    1.3583 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Poids
    1.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601045
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1624 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    16223.8 lbf
  • CUP_NON
    662345044110

Aperçu

Description du fabricant
B601045 B106 45MM X 75MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer